スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA109〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 61421448 品番 LA109.1525.3.2TI25
参考基準価格(税別)¥24,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
溝幅(mm)2-3 寸法r(mm)0.1 溝深さ(mm)20 溝径(Φmm)(外径最小)15 寸法f(mm)1.2 寸法l5(mm)48 寸法w(mm)2.5 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Da min(mm)15 寸法t max a(mm)20
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする