プラグ M8 PLUSCON 3WAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421607 品番SACC-M 8MS-3CON-M-SW
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M8 プラグ-イン コネクタ 適合製品:PLUSCON I/O デバイス & PLC コントローラー ケーブル アセンブリ アズワン品番65-1621-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする