LB106.0012.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB106~ HORN 61421703

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB106~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法l1(mm)80
内容量1本注文コード61421703品番LB106.0012.02
参考基準価格(税別)¥51,790販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)0.8寸法h(mm)11寸法l1(mm)80寸法l2(mm)20寸法l4(mm)40最小下穴径(Φmm)6最大溝幅(mm)1.5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする