曜日別特売
LB18P.0016.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ HORN 61422069

LB18P.0016.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ HORN 61422069
LB18P.0016.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ HORN 61422069

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法h1(mm)13
寸法l1(mm)150
内容量1本注文コード61422069品番LB18P.0016.03
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)16寸法h1(mm)13最大溝深さ(mm)8寸法h(mm)15寸法l1(mm)150寸法l2(mm)80寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)18最大溝幅(mm)2.0-3.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする