曜日別特売
LHC105.1616.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422184

LHC105.1616.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422184
LHC105.1616.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422184

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法h1(mm)16
寸法l1(mm)130
内容量1本注文コード61422184品番LHC105.1616.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,190販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)16寸法h1(mm)16寸法b1(mm)16寸法h(mm)16寸法l1(mm)130寸法l2(mm)17寸法f1(mm)7.5寸法HK(mm)22最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする