曜日別特売
LHC105.1616.41 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422209

LHC105.1616.41 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422209
LHC105.1616.41 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~ HORN 61422209

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法h1(mm)16
寸法l1(mm)104
内容量1本注文コード61422209品番LHC105.1616.41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,210

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)16寸法h1(mm)16寸法b1(mm)48寸法h(mm)16寸法l1(mm)104寸法l3(mm)34寸法l2(mm)28寸法f1(mm)24寸法HK(mm)22寸法Da max(mm)36最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする