ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61422595 品番LS114.0200.D2EG55
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)9 寸法a(mm)13.5 溝幅(mm)2-3 寸法r(mm)0.2 寸法s(mm)5.3 溝深さ(mm)4 寸法f(mm)9 寸法Dmin(Φmm)14 寸法w(mm)2 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法t max(mm)4 最小下穴径(Φmm)14
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする