HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61423654
品番
R105.0045.1.1EG35
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
面取り加工
寸法r(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.5
寸法b(mm)
5.9
寸法l5(mm)
25
寸法Dmin(Φmm)
1
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
面取り角度(°)
45-60
最大面取幅(mm)
4
寸法t max a(mm)
3.5
寸法a(°)
45
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。