HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61423749
品番
R105.0050.1.4EG35
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)
4
寸法w(mm)
0.5
寸法f(mm)
1.9
寸法a(mm)
3.7
寸法d(mm)
2.9
寸法b(mm)
6.4
寸法l2(mm)
10
寸法l5(mm)
25
寸法t max(mm)
0.6
寸法Dmin(Φmm)
4
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨) 、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
最大溝深さ(mm)
0.8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。