モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61426148 品番43860-0017
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプ付き 製品群:43860 シリーズ アズワン品番65-1370-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする