10236-5212PL レセプタクル MDR R/A 36WAY 3M(スリーエム) 61427076

レセプタクル MDR R/A 36WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61427076品番10236-5212PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする