円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:レセプタクル コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだ 注文コード61430174 品番1619764
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:レセプタクル コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1626-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする