空調服 ベスト KU92250シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61433245 品番KU92250Y50S3
参考基準価格(税別)¥6,381 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベストタイプなので、物流業に適しています。
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさです。
撥水性に優れたポリエステル製です。
汗の気化熱利用の涼しい服です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。
(登録区分9
10
11
12
作業に。
ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。
必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
汗の気化熱を利用した涼しい服です「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です

仕様色:イエロー 胸囲(cm):118 着丈(cm):68 サイズ:L 肩幅(cm):42 使用環境:室内◎、屋外◎、溶接・火× 材質/仕上:ポリエステル100% 注意:ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください コード番号:358-9804 アズワン品番65-2796-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする