ミニ 小径溝入れ加工用インサート R106〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61434075 品番R106.1831.1.005TH35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)4.4 寸法a(mm)5.4 寸法r(mm)0.05 寸法s(mm)2.8 寸法f(mm)3.2 寸法Dmin(Φmm)6 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 最小下穴径(Φmm)6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする