※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 加熱・冷却・クーラーボックス
安立計器の 温度/湿度管理機器
自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50〜500℃ タイプ44
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61434950
品番
WE-44K-GW1-ASP+
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます
【用途】ホットプレートの表面温度測定に
仕様
材質:本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃):-50〜500 100℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2.5 耐久性:5万回以上 ヘッドサイズ:タイプ44 熱電対の種類:タイプK グリップの有無:無 コードの長さ(m):1 コード外径(mm):1.2X1.7 被覆材質:ガラス繊維 耐熱温度(℃):300 プラグ形状:標準プラグ 校正温度ポイント:100、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
アズワン品番
65-3535-62