曜日別特売
R108.1846.02TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435046

R108.1846.02TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435046
R108.1846.02TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435046

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61435046品番R108.1846.02TN35
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)6寸法a(mm)7.65寸法r(mm)0.2寸法s(mm)3.4寸法f(mm)4.65寸法Dmin(Φmm)7.8適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)最小下穴径(Φmm)7.8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする