ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61434364R108.0004.08EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,000
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434373R108.0004.08MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,140
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434389R108.0004.08TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434398R108.0004.08TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,440
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61434407R108.0006.12EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,000
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434416R108.0006.12MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,140
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434425R108.0006.12TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434434R108.0006.12TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,440
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61434443R108.0009.18EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,000
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434459R108.0009.18MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,140
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434468R108.0009.18TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434477R108.0009.18TI253.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,780
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434486R108.0009.18TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,440
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61434495R108.0070.00EG553.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434504R108.0070.00TH353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434513R108.0070.00TN353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434529R108.0080.00EG553.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434538R108.0080.00TH353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434547R108.0080.00TN353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434556R108.0090.00EG553.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434565R108.0090.00TH353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434574R108.0090.00TN353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434583R108.0110.00EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434599R108.0110.00MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434608R108.0110.00TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434617R108.0110.00TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434626R108.0130.00EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434635R108.0130.00MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434644R108.0130.00TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
61434653R108.0130.00TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434669R108.0150.00EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434678R108.0150.00MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434687R108.0150.00TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434696R108.0150.00TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434705R108.0150.02EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
61434714R108.0150.02MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434723R108.0150.02TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
61434739R108.0150.02TI253.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,600
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434748R108.0150.02TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
61434757R108.0160.00EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434766R108.0160.00MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434775R108.0160.00TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434784R108.0160.00TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434793R108.0200.00EG553.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434809R108.0200.00MG123.24.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434818R108.0200.00TH353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61434827R108.0200.00TN353.24.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,960
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
61434836R108.0205.01EG553.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434845R108.0205.01MG123.64.88P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,980
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434854R108.0205.01TH353.64.88P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,620
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする