曜日別特売
R108.3046.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435055

R108.3046.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435055
R108.3046.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435055

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61435055品番R108.3046.02EG55
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具
裏面中ぐり加工(内径)
寸法d(mm)6寸法a(mm)7.65寸法r(mm)0.2寸法s(mm)3.6寸法f(mm)4.65寸法Dmin(Φmm)7.8適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)1.3寸法s1(mm)0.8最小下穴径(Φmm)7.8最大裏部拡大径(mm)1.3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする