曜日別特売
R108.NP18.02TN35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN 61435229

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61435229品番R108.NP18.02TN35
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径) さらい刃付き
寸法d(mm)6寸法E(mm)1.9寸法s(mm)3.6寸法f(mm)4.8寸法Dmin(Φmm)8適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)TPI(mm)18ピッチ(inch)14-27
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする