曜日別特売
SLPIRBTPSR1 電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド AMPHENOL 61437944

電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61437944品番SLPIRBTPSR1
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1646-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする