ミニ 小径溝入れ加工用インサート R116〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61439955 品番R116.0009.18TH35
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)11 寸法a(mm)15.7 寸法r(mm)0.9 寸法s(mm)5.3 寸法f(mm)10.2 寸法Dmin(Φmm)16 寸法w(mm)1.8 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法t max(mm)4.3 フルR(mm)0.9-2 最小下穴径(Φmm)16
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする