HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61441504
品番
RA110.2030.5.0TN35
参考基準価格(税別)
¥25,380
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
溝深さ(mm)
30
溝幅(mm)
3
寸法w(mm)
3
寸法r(mm)
0.2
寸法f(mm)
1.5
寸法l5(mm)
60
寸法t max a(mm)
30
寸法Da min(mm)
20
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
最小外径(mm)
20
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。