HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61441556
品番
RB105.0016.12.2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,330
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法d(mm)
16
溝幅(mm)
2-3
溝深さ(mm)
15
寸法h(mm)
14
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
63
寸法l4(mm)
50
最小外径(mm)
10
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。