HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
適合
【設備】MS32
注文コード
61441574
品番
RB105.00C3.2.2.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥93,670
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
適合
【設備】MS32
寸法d(mm)
30
寸法b1(mm)
14
寸法d1(mm)
32
寸法l1(mm)
55
寸法l3(mm)
17
寸法l4(mm)
45
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。