HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61441669
品番
RB105.00C6.20.1.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥100,820
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d1(mm)
63
寸法d2(mm)
20
寸法l1(mm)
52
寸法l2(mm)
22
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。