HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法h1(mm)
13
12.5
13
寸法l1(mm)
130
100
120
130
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61442107
品番
RB18P.0016.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥55,960
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
16
寸法h1(mm)
13
最大溝深さ(mm)
8
寸法h(mm)
15
寸法l1(mm)
130
寸法l2(mm)
56
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
18
最大溝幅(mm)
2.0-3.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。