HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RBA114~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
寸法l1(mm)
109.7
99.7
109.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61442134
品番
RBA114.0016.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法d(mm)
16
溝深さ(mm)
6
寸法h(mm)
15
寸法l1(mm)
109.7
寸法l2(mm)
39.7
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
14
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。