曜日別特売
RH105.1010.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RH105~ HORN 61442159

RH105.1010.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RH105~ HORN 61442159
RH105.1010.01 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RH105~ HORN 61442159

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RH105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法h1(mm)10
内容量1本注文コード61442159品番RH105.1010.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,480販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)10寸法h1(mm)10寸法b1(mm)16寸法h(mm)10寸法l1(mm)90寸法l2(mm)17寸法f1(mm)7.5寸法HK(mm)16最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする