曜日別特売
RHC114.1616.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ HORN 61442335

RHC114.1616.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ HORN 61442335
RHC114.1616.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~ HORN 61442335

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法h1(mm)16
内容量1本注文コード61442335品番RHC114.1616.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/端面溝入れ加工
最大溝深さ(mm)6.5最大溝幅(mm)3寸法h(mm)16寸法b(mm)16寸法HK(mm)19.6寸法b1(mm)9.5寸法h1(mm)16寸法l1(mm)122寸法l2(mm)11.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする