HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
寸法h1(mm)
20
12
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61442344
品番
RHC114.2020.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/端面溝入れ加工
最大溝深さ(mm)
6.5
最大溝幅(mm)
3
寸法h(mm)
20
寸法b(mm)
20
寸法HK(mm)
23.6
寸法b1(mm)
13.5
寸法h1(mm)
20
寸法l1(mm)
122
寸法l2(mm)
15.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。