簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61443333 品番FCE-10K
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

一般病室を陰圧対応可能(屋外排気)
室内を清浄化(室内排気)
本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能

用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います 付属品差圧計(圧力レンジ0〜50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本 質量(kg)60 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)95(「強」運転時) 処理風量(m3/min)10/5(強/弱) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200 集塵要素HEPAフィルター 外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ 騒音レベル(dB(A))50 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※搬入・ダクト工事は別途となります。
※設置前の室内・廊下気圧差確認
※設置前には、廊下に対する室内圧力の差が0Pa以下であることを確認ください。
※本機器の導入により、一般室を入院個室や診察室等として使用する場合には「病院空調設備の設計・管理指針(HEAS-02-2013)」の最小風量の目安(6回/h)を満足できるよう設置部屋の容積に合わせた、排気HEPAフィルターユニットの台数を選定ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする