GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 単水栓
これエエやん 万能ホーム水栓 ガーデン用 おしゃれ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61443419
品番
GA-DC002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途
ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質
青銅、AES樹脂
色
ホワイト
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地