これエエやん 立水栓 (単水栓 手洗用 おしゃれ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61443498 品番GA-DG002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。

用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径(mm)13 呼び径13 取付穴径(Φmm)22〜27 ハンドル形状クロスハンドル 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする