これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61443577 品番 GA-LG002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。

ホース長さ(mm)300 芯ずれ幅(mm)30 曲げ限界角(°)68 用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1〜50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする