GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の トイレ用品
GAONA(ガオナ)の トイレ部品
これエエやん 便器取付ビス 床固定用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
61443629
品番
GA-NE021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
2本入り
白色の化粧キャップ付きです。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途
便器を床に固定する化粧ビスです。
材質
ステンレス、ABS樹脂
色
ホワイト
ドリル径(Φmm)
8
ビス長さ(mm)
63