GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61443699
品番
GA-KB003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
内径(Φmm)
34.5
呼び径
(給水管)25
外径(Φmm)
84.5
外径(mm)
84.5、34.5
管種
(適用)VP管呼25、SGP管呼25、水道用ポリエチレン管呼25、水道用架橋ポリエチレン管呼25、水道用ポリブデン管呼25、給水管呼25、排水管呼32、サヤ管呼25・28