GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61443708
品番
GA-KB004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
内径(Φmm)
43
呼び径
(給水管)30
外径(Φmm)
90
外径(mm)
90、43
管種
(適用)VP管呼30、SGP管呼32、水道用ポリエチレン管呼30、水道用架橋ポリエチレン管呼30、水道用ポリブデン管呼30、サヤ管呼36