GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
61443893
品番
GA-KB023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
材質
ステンレス
外径(mm)
61
内径(mm)
22.9
厚さ(mm)
0.3
呼び径
(給水管)13
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。