これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 61443918 品番 GA-KB025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。

材質ステンレス 外径(mm)84.5 内径(mm)34.5 厚さ(mm)0.3 呼び径(給水管)25 用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする