これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61444015 品番GA-KE028
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。

用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15〜80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
注意
※使用流体が4.5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61444015
2025-02-08
用途:
外の流しの水道
製造業

想定より凍結対策の水量が多いので少し減れば最高です。

対象商品:
61444015
2021-01-12
用途:
凍結防止に・・・。
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結防止に取り付けましたが、意外と水量が有ります。凍結するよりはマシかなと割り切っています。もう少し水量が少なければなぁ!ととも思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする