ポストニックウォーター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(340g×24本) 注文コード61444234 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適性浸透圧よりも低く設計されており、すばやい水分補給が出来るスポーツ飲料です

原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na、羅漢果エキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、甘味料(ステビア)、ビタミンC カロリー(kcal)(100ml当り)12 賞味期限360日 保存方法常温 寸法(mm)66×66×123 質量(g)356 容器ペットボトル 本数24 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61444234 - 61444198 - ポストニックウォーター サンガリア ポストニックウォーター サンガリア 1ケース(500mL×24本) 2,898 税込3,130 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
熱中症対策

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

2024-09-01
用途:
現場作業時

いろんなメーカーの青いものがありますが、程よく甘さが控えられており飲みやすいので重宝しています。

対象商品:
61444198
2024-08-27
用途:
現場作業の水分補給

夏季の現場作業員の熱中症対策の一環としての水分補給に購入しました。甘さが控えられており飲みやすいという事でしたのでまた購入予定です。安価な価格も助かります。

対象商品:
61444198
2023-09-01
用途:
現場作業時持ち出し用
建設業・工事業

てごろな価格で重宝しています。もう少し甘さ控えめなら尚良いかと思う

対象商品:
61444198
2022-08-08
用途:
10.15時の作業休憩時
有限会社舘商会 様

いつもは自分の工場の販売機から購入したりしていますが品薄のようで補充が追い付かないようで今年はMonotaROさんでお願いしました。甘味がしつこくなくスッと水分補給できるようで職人さんにも好評です。

対象商品:
61444198
2022-01-24
用途:
建設の作業じの休憩
建設業・工事業

鉄骨を建てる仕事をしてますが、休憩じすばやい水分がとれていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする