タマノイ酢
タマノイ酢の シュガー/ミルク/シロップ
タマノイ酢の 割材/シロップ
はちみつうめダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×12本)
注文コード
61444295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,098
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
うめ味のビネガードリンク。抗酸化作用のあるプロアントシアニジン配合。希釈タイプ
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
541
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)6
原材料
りんご酢、うめ果汁、エリスリトール、果糖、還元水飴、はちみつ、ブドウ種子エキス(プロアントシアニジン含有)/香料、V.C、酸味料、甘味料(スクラロース)、塩化K
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。