タマノイ酢
タマノイ酢の ソフトドリンク
タマノイ酢の お酢ドリンク
はちみつ黒酢ブルーベリーダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×12本)
注文コード
61444338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
眼精疲労に良いと言われているアントシアニン配合。
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
540
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)5
原材料
黒酢、果汁(ぶどう、ブルーベリー)、水溶性食物繊維、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、ブルーベリーエキス/酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、果実色素、炭酸カルシウム、増粘多糖類、V.B6、V.E
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。