タマノイ酢
タマノイ酢の ソフトドリンク
タマノイ酢の お酢ドリンク
はちみつ黒酢しょうが カロリーオフ 125mL BP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(125mL×24本)
注文コード
61444347
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
”はちみつ黒酢ダイエットシリーズ”から生姜エキスの入ったカロリーオフ飲料が誕生しました。
寸法(mm)
32×48×86
容量(mL)
125
質量(g)
135
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
24
カロリー(kcal)
(125ml当り)19
原材料
米黒酢、加工黒糖、はちみつ、生姜エキス(大豆を含む) /酸味料、香料、甘味料(スクラロース)、増粘多糖類
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。