曜日別特売
- とりたれ味 いなば食品 61444505

とりたれ味

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(65g×48個)注文コード61444505品番-
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥7,342
販売価格(税別)
6,798

自慢のたれ味で仕上げました焼きとり缶です。素材のうまみを生かしています。ビールのお供にぴったりです。

寸法(mm)77×77×29質量(g)90保存方法常温カロリー(kcal)(65g当り)106原材料鶏肉(国産)、砂糖、醤油、醸造調味料、りんご果汁、食塩/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、(一部に小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする