いなば食品
ひと口さば水煮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(115g×24個)
注文コード
61444584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,046
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
国内水揚げのさばの水煮です。食べやすいひと口サイズにカットしました。
寸法(mm)
75×75×41
質量(g)
128
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)128
原材料
さば、食塩、しょうが、酵母エキス、野菜エキス、(一部にさばを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。