NR1136-005 ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物 フロンケミカル 61444977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
厚さ(μm)125
内容量1巻注文コード61444977品番NR1136-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。
融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。
高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)

用途
フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。
幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400厚さ(μm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする