セット内容キャリングケース、メータ:WQ-310J、CONDセンサヘッド形式:300-C-2、CONDカートリッジ形式:300-4C-C、COND標準液(60ml):84μ, 1413μ, 12.88m, 111.8m (S/cm)、取扱説明書、電池。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)使用温度範囲(℃)0~60(電気伝導率センサ)、0~70(センサカートリッジ部のみは100まで)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本測定範囲(mg/L)0.01~200000測定項目電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/℃ケーブル長(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×34寸法(Φ×高さH)(mm)16×110(センサカートリッジ接液部)本体質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)精度【EC】各レンジフルスケールの±0.5%、200mS/cm (20.0 S/m) 以上:フルスケールの±1.5%【塩分】読値の±0.5%または0.01 PPTの大きい方【TDS】読値の±0.5%または0.1mg/Lの大きい方【抵抗率】各レンジフルスケールの±0.5%、20.0MΩ・cm(200kΩ・m)以上:フルスケールの±1.5%チャンネル数1入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。分解能【電気伝導率・抵抗率】有効数字4 桁(自動レンジ変更)【TDS】有効数字4 桁、最小分解能表示0.01【塩分】0.01 PPT、 0.001%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×110精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定コード3200820731測定範囲(μS/cm)0.000~0.199、0.200~1.999、2.00~19.99、20.0~199.9、200~1999(センサヘッド)電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9、200~2000(センサヘッド)塩分濃度範囲(%)0.000~8.000抵抗[Ω・cm]0.1~199.9、200~1999[kΩ・cm]2.00~19.99、20.0~199.9、200~1999[MΩ・cm]2.00~19.99、20.0~200.0防塵防水性能IP67相当測定温度範囲(℃)-30~130標準液セットの選択84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)主材質【センサカートリッジ】エポキシ/ガラスエポキシ(ボディ)、カーボン(電極)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧校正ポイント5点(電気伝導率/手動)、4点(電気伝導率/自動)、1点(温度・塩分)校正証明書付き