セット内容キャリングケース、メータ(D-210P)、pH電極:9652-10D、pH 標準液:pH4.01, pH6.86, pH9.18、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)。質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV~-2000mV:1mV ただし、+1000mV~-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV~-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV~-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。pH測定方式:ガラス電極法。測定範囲:pH0.00~14.00。表示範囲:-2.00~16.00。表示分解能:0.01pH。精度(計器再現性):±0.01pH ±1digit。校正点数:5点(NIST,USAの場合)6点(DINの場合)。pH標準液:NIST、USA、DIN。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827146データメモリ500使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67相当使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60