曜日別特売
D-210PD-S(pH/COND/DO)(トレサビリティ証明書一式) フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA 61445126

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード61445126品番D-210PD-S(pH/COND/DO)(トレサビリティ証明書一式)
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥240,900
販売価格(税別)
219,000

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。

質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV~-2000mV:1mV ただし、+1000mV~-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV~-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV~-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。pH測定方式:ガラス電極法。測定範囲:pH0.00~14.00。表示範囲:-2.00~16.00。表示分解能:0.01pH。精度(計器再現性):±0.01pH ±1digit。校正点数:5点(NIST,USAの場合)6点(DINの場合)。pH標準液:NIST、USA、DIN。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827150データメモリ500使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67相当使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52667704
2024-05-15
用途: PH,ORPの検査
製造業

水質計は、電極のさし口が1っカ所で写真と違う。
3人で同じものを買い同じ水を測定したが、PHは誤差の範囲。
ORPは3人とも全く違う数値の為信用できない。
不安定な数値の為、白金部分を#8000で研磨した。
また、3人で測定した時に同じ研磨をして試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする